Beli jack base di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- XANDER Wheel Rubber for Scaffolding (Roda Karet)atribut:
- Rotation Type: Rotation On with Brake
- Masada Hydraulic JackDeskripsi:-Jack for measuring, equipped with a pressure gauge.-The pressure gauge also includes the capacity display(ton)and the internal pressure display(hPa).-Handle
- KRISBOW Scaffolding Aluminium (Tangga Pijakan Steger)atribut:
- Material: Aluminium
- Maximum Load Capacity (kg): 150
- Masada Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:-Hydraulic jack that is widely used for machinery, construction, civil engineering, automobiles, etc.-Handle
- KRISBOW Ladder Scaffold (Tangga Pijakan Steger)atribut:
- Capacity (kg): 230
- Platform Height (m): 6.1
- Platform Size (cm): 167x45
- Space Between Rung (cm): 30
- Castor (inch): 5
- Dimensions (LxWxH) (cm): 220x210x680
- Frame Material: Aluminium
- Platform Material: Plate Bordes
- TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
- FIXSTEPS Scaffolding Platform Mobile Aluminium (Pijakan Steger Aluminium)Deskripsi:Fixsteps scaffolding platform ini menawarkan solusi praktis untuk pekerjaan ketinggian. Dirancang menggunakan material berkualitas sehingga rangka kuat, kokoh, dan stabil. Dilengkapi roda untuk kemudahan mobilitas. Selain itu, roda dilengkapi penguncian untuk memberikan stabilitas aman atau mencegah gerakan yang tidak diinginkan. Platform ini dapat dilipat untuk penyimpanan yang ringkas sehingga hemat ruang saat tidak digunakan. Menyediakan akses ketinggian aman dan efisien untuk berbagai proyek perbaikan, perawatan, atau pembersihan. Roda dilengkapi penguncian dan dapat berputar 360 derajatatribut:
- Color: Silver
- Extension: No
- Ideal For: Repair, maintenance, cleaning, or other projects
- Material: Alumunium
- Number of Steps: 2x6
- Packaging Dimension (cm): 188.0x73.0x25.0
- Product Dimension (cm): 78x27x190
- Type: Scaffolding ladder
- Weight Capacity (kg): 150
- Mikrotik Routers and WirelessDeskripsi:The new updated revision of CCR1009 is here. We attempted to combine all the customer feedback and best practice in CCR device manufacturing that we learned over the last three years, since the first CCR1009 devices were launched.Important changes:No switch-chip - the device now features only fully independent Ethernet ports each with a direct connection to the CPU, allowing to overcome previous shared 1Gbit limitation from switch-chip ports and utilize full potential of CPU processing power on those ports.Combo-port - a single 1Gbit software interface that has two hardware interfaces - an SFP cage and a Gigabit Ethernet port, allowing you to use any type of connection available to you. It is also possible to switch between both physical interfaces in RouterOS. In an event of disconnect the combo-port provides hardware fail-over feature.100Mbps SFP support - this is our first device that supports 100BASE-LX/100BASE-SX/100BASE-BX fiber modules, as well as standard 1.25G SFP modules.More throughput - because the ports are now directly connected to the CPU, the new CCR1009 can achieve even higher throughput.This unit is equipped with passive cooling enclosure, two heat-pipes and a specially designed heat-sink, so its completely silent. It’s powered by an external 24V 2.5A AC/DC adapter and supports power redundancy if you also power it from the PoE input port.
- ASANO Clamp Scaffolding Swivel Clamp Coupleratribut:
- Size (inch): 1-1/4 to 1-1/2
- TRUSCO Ball-Pin Hammer (Martil / Palu)Deskripsi:Use:Iron work in general.For stamping, marking, punching.
- XANDER Wheel Nylon for Scaffolding (Roda Nilon)atribut:
- Rotation Type: Rotation On with Brake
- CONSAFE Fixed Base Jack - Scaffolding SystemDeskripsi:Bisa digunakan untuk scafolding.atribut:
- Size (cmxmm): 60x38
Daftar Harga jack base Terbaru October 2026
| Non Brand Scaffolding Part (Komponen Steger) | Rp11.900 |
| Masada Hydraulic Bottle Jack with Pressure Gauge (Dongkrak Botol) | Rp16.999.900 |
| XANDER Wheel Rubber for Scaffolding (Roda Karet) | Rp129.900 |
| Non Brand Scaffolding Set (Pijakan Steger Set) | Rp1.299.900 |
| Masada Hydraulic Jack | Rp14.999.900 |
| Masada Hydraulic Bottle Jack Type Locking (Dongkrak Botol) | Rp11.999.900 |
| KRISBOW Scaffolding Aluminium (Tangga Pijakan Steger) | Rp8.899.900 |
| Masada Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol) | Rp529.900 |
| KRISBOW Ladder Scaffold (Tangga Pijakan Steger) | Rp24.999.900 |
| TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol) | Rp229.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/mpP109220817-2.jpg)
/omP106377886-1.jpg)
/bvP103458427-1.jpg)
/1uP109244066-2.jpg)

/P102037348-1.jpg)
/l4P110092760-1.jpg)
/P102742541-1.jpg)
/pqP106554926-2.jpg)
/b3P101000399-5.jpg)
/jmP109379706-1.jpg)
/34P112264112-1.jpg)


/P101000600-1.jpg)
/8tP102037317-7.jpg)
/c4P103458436-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)